レクロイ(テレダイン・ジャパン)
レクロイ(テレダイン・ジャパン)の 電気測定
レクロイ(テレダイン・ジャパン)の オシロスコープ
レクロイ(テレダイン・ジャパン)の オシロスコープその他関連用品
オシロスコープ用 パッシブ・プローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
周波数(MHz)
300/10
仕様
●減衰センスピン:はい
適合機種
WaveAceシリーズ
注文コード
70246103
品番
PP016
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
周波数・仕様・適合機種
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
WaveAceシリーズ
仕様
●減衰センスピン:はい
入力容量
12pF、46pF
ケーブル長(m)
1.2(3.94フィート)
高度(m)
最高2000(6562フィート)
カップリング
AC1MΩ、DC1MΩ、GND
最大入力電圧
600V
コネクタ
BNC
周波数(MHz)
300/10
保管温度(℃)
-20℃〜70℃(-4°F〜160°F)
使用温度
5℃〜40℃(41°F〜122°F)
入力抵抗
10MΩ、1MΩ
減衰比
X
プローブ径(Φmm)
5
湿度(%)
80〜5℃で最大31