レクロイ(テレダイン・ジャパン)
レクロイ(テレダイン・ジャパン)の 電気測定
レクロイ(テレダイン・ジャパン)の オシロスコープ
レクロイ(テレダイン・ジャパン)の オシロスコープその他関連用品
オシロスコープ用 パッシブ・プローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
周波数(MHz)
250
仕様
10:1
適合機種
WaveSurfer3000シリーズ(250MHz以下)
注文コード
70246137
品番
PP019-1
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
周波数・仕様・適合機種
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
WaveSurfer3000シリーズ(250MHz以下)
仕様
10:1
最大入力電圧
350V
周波数(MHz)
250
入力抵抗
10MΩ
減衰比
10:1