レクロイ(テレダイン・ジャパン)
レクロイ(テレダイン・ジャパン)の 電気測定
レクロイ(テレダイン・ジャパン)の オシロスコープ
レクロイ(テレダイン・ジャパン)の オシロスコープその他関連用品
オシロスコープ用 パッシブ・プローブ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
周波数(MHz)
500
仕様
10:1
適合機種
WaveSurfer 400シリーズ、WaveRunner Xi(A)シリーズ(600MHz以下)、WaveSurfer Xs(A,B)シリーズ(600MHz以下) 、WaveRunner 6Ziシリーズ 、WaveRunner 8000シリーズ 、HDO 9000シリーズWaveRunner Xi(A)シリーズ
注文コード
70246155
品番
PP024-1
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
周波数・仕様・適合機種
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
WaveSurfer 400シリーズ、WaveRunner Xi(A)シリーズ(600MHz以下)、WaveSurfer Xs(A,B)シリーズ(600MHz以下) 、WaveRunner 6Ziシリーズ 、WaveRunner 8000シリーズ 、HDO 9000シリーズWaveRunner Xi(A)シリーズ
仕様
10:1
最大入力電圧
500V
周波数(MHz)
500
入力抵抗
10MΩ
減衰比
10:1
プローブ径(Φmm)
5