適合機種9300 シリーズ、LCシリーズ、 LTシリーズ、WaveSurfer 400シリーズ、WaveRunner 6000(A)シリーズ、WaveRunner Xi(A)シリーズ(600MHz以下)、WaveRunner Xi(A)シリーズ(1GHz-2GHz)、WaveSurfer Xs(A,B)シリーズ(600MHz以下)、WaveSurfer Xs(A,B) シリーズ(1GHz)、WaveJet(A)シリーズ(200MHz以下)、WaveJet(A)シリーズ(350MHz以上)、WavePro 900シリーズ、WavePro 7000(A)シリーズ、WaveAceシリーズ、WavePro/SDA/DDA 7Zi(A)シリーズ、WavePro/SDA/DDA 7Zi(A)シリーズ、WaveRunner 6Ziシリーズ、DDA 3000、WaveMaster/SDA/DDA(4GHz以上)(AP1Mアダプタが必要)、HDO 6000(A)シリーズ、HDO 4000(A)シリーズ、HDO 8000(A)シリーズ、WaveSurfer3000シリーズ(250MHz以下)、WaveSurfer3000シリーズ(350MHz以上) 、WaveSurfer 10(M)、WaveJet Touchシリーズ、WaveRunner 8000シリーズ、HDO 9000シリーズ、WaveSurfer510
仕様(減衰比)100:1
最大入力電圧5kV
周波数(MHz)400
入力抵抗50MΩ