スキルタッチプレミアム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 粒度36 注文コード70246304 品番SKLP10038-36
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は粒度など8種類から選べます 他の種類を見る

スキルタッチ発売より半世紀を経て、まったく新しいスキルタッチがついに誕生。
しなやかでありながらよく削れ、振動が少ない。
驚異の研削スピードにより作業時間を大幅に短縮することで、
トータルコストを削減!
研削・研磨は、これで完結。

粒度36 適合材鉄・ステンレス 砥材ジルコニア 用途鉄・ステンレス兼用 寸法(mm)100×3.8×15 シリーズスキルタッチ ノコ刃周速(m/s)72
注意
※付属の専用パッドをご使用ください

商品説明動画

スキルタッチプレミアム SP 製品PV

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70246304 SKLP10038-36 40233096 SKLP10038-36 スキルタッチプレミアム 日本レヂボン スキルタッチプレミアム 日本レヂボン 1箱(25枚) 8,498 税込9,348 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
高いけど、良い。
株式会社メンテナンス 様

少し割高にはなりますが、良く削れるし、振動も少ない。
廉価版の砥石は、一度、外すと砥石面が跳ねるが、この砥石は、跳ねない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする