- 2口電源ソケット コード付 モノタロウ 70246374 - 2口電源ソケット コード付 モノタロウ 70246374 - 2口電源ソケット コード付 モノタロウ 70246374

2口電源ソケット コード付

(40件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70246374 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

2口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大2つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。

適合DC12V車専用 取付方式両面テープ貼付け 電流(A)10(最大) コード長さ(m)0.9
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※本製品はDC12V車専用なので絶対にDC12V車以外には使用しないで下さい。
※本製品は自動車用なので自動車以外での使用も絶対にしないで下さい。
※本製品の容量を超えての使用は絶対にしないで下さい。
※国産車専用なので外国車での使用はしないで下さい。
※マイナスアース車専用なのでそれ以外の使用はしないで下さい。
※シガーライターの使用はできません。
※使用時はソケット内部やプラグの汚れは必ず拭き取ってください。接触不良で発熱の原因になります。
※プラグも確実に接続して下さい。接触不良で発熱の原因になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70246374 - 23728434 PZ-736 リングライトソケット ツインセパレート 槌屋ヤック リングライトソケット ツインセパレート 槌屋ヤック 1個 849 税込934 メーカー違いの同等品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70246374
2022-08-29
用途:
自家用車のリアドライブレコーダーへの電源供給
教育・研究機関

どちらの製品が良くないのか不明だが、同時に購入して使用している延長シガーコードとの差込みが甘く、気を付けていないといつの間にか抜けていることがある。

対象商品:
70246374
2021-05-24
用途:
電源の取出し
その他業種

電源ソケットに差しては使用せず、プラグ部分を切断しヒューズ電源に接続して使用しています。本体自体はダッシュボード裏に取付けるため、華飾等は必要ないので値段が安いこの商品で十分です。レーダー探知機のプラグもしっかり取付でき満足です。

対象商品:
70246374
2021-08-07
用途:
ドライブレコーダー取り付けで
car TEC'hara 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コスパ最高!LEDなどのインジケーターが無くシンプルで良い。カーボン調の外観もオシャレです。

対象商品:
70246374
2021-04-18
用途:
安価なのにソケット挿入部がしっかりしている。

安価なソケットだと挿入部の造りが適当で、すぐに抜けてしまうものもありますが、こちらはしっかりしていて普通に使えます。ドラレコやレーダー探知機装着時にいつも使わせていただいています。

対象商品:
70246374
2021-03-02
用途:
軽トラの電源延長

軽トラックのシガーソケットがシフトノブの近くにあるので
こちらの製品を使って取り出し位置を変更しました。
コードの長さも丁度良いので私と同じ目的であれば満足できると思います。

対象商品:
70246374
2021-03-13
用途:
自動車

足元へバンドで固定しており問題なく二口とも通電している。ヒューズ付きで安くて良い製品と思う。

対象商品:
70246374
2021-03-02
用途:
電源ソケット増設に

コードの長さも丁度良く、作りもしっかりした商品です。

対象商品:
70246374
2020-12-04
用途:
修理、メンテに使用
サービス業

両面テープはやはり2日で剥がれてしまったので、手持ちの物に交換(想定内)。シガープラグはカットし、車輌のシガーライター裏から電源を分岐。こういう類は着けたくなかったが、必要に迫られて…。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
DC24V車で使用できますか?
回答:
DC24V車で使用できますか?
2人が参考にしています
2021-01-15
質問:
外車にも使用できますか?
回答:
国産車専用商品です。
2021-01-15
質問:
シガーライターは使えますか?
回答:
シガーライターの使用はできません。
2021-01-15

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする