ステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70246618 品番 WB-6045 H=740
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。
アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。

間口(mm)600 奥行(mm)450 高さ(mm)740 材質(天板)SUS430 No.4仕上 用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 質量(kg)12.6 タイプベタ棚 天板耐荷重(kg)250 棚板耐荷重(kg)200 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 天板厚さ(mm)1 アジャスト+30mm、SUS304 上板から下板までの高さ(mm)498 支柱径(Φmm)38 材質(ブラケット)コーナー:SUS304 棚板厚さ(mm)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:192

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする