シンコー
キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
間口(mm)
600
450
600
750
900
1200
1500
1800
奥行(mm)
600
450
600
750
900
全21種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70247652
品番
WBC-6060-U75
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様
用途
厨房、医療、理化学、各種工場
間口(mm)
600
奥行(mm)
600
高さ(mm)
800
材質(天板)
SUS430 No.4仕上
質量(kg)
15.5
キャスター
(CRS-75) 75Φ ウレタン車/ストッパー付 スチール金具
材質(キャスター)
スチール製、ウレタン車 ストッパー付き
天板耐荷重(kg)
150
パイプ径(Φmm)
38
キャスター径(Φmm)
75
棚板耐荷重(kg)
100
材質(棚板)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
天板厚さ(mm)
1.0
材質(ブラケット)
コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)
1.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は、清掃が必要です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000