曜日別特売
WBC-9060-U75 キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 70247677

WBC-9060-U75 キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 70247677
WBC-9060-U75 キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 70247677

キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)900
奥行(mm)600
内容量1台注文コード70247677品番WBC-9060-U75
参考基準価格(税別)¥54,400販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様

用途
厨房、医療、理化学、各種工場
間口(mm)900奥行(mm)600高さ(mm)800材質(天板)SUS430 No.4仕上質量(kg)20.3キャスター(CRS-75) 75Φ ウレタン車/ストッパー付 スチール金具材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き天板耐荷重(kg)150パイプ径(Φmm)38キャスター径(Φmm)75棚板耐荷重(kg)100材質(棚板)SUS430 No.4仕上材質(支柱)SUS430天板厚さ(mm)1.0材質(ブラケット)コーナー/SUS304棚板厚さ(mm)1.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は、清掃が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする