キャスター付きステンレス作業台(ベタ棚仕様)(SUS430)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70247704 品番 WBC-18060-U75
参考基準価格(税別)¥81,700 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。ベタ棚仕様

間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)800 材質(天板)SUS430 No.4仕上 用途厨房、医療、理化学、各種工場 質量(kg)36.7 キャスター(CRS-75) 75Φ ウレタン車/ストッパー付 スチール金具 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付き 天板耐荷重(kg)150 パイプ径(Φmm)38 キャスター径(Φmm)75 棚板耐荷重(kg)100 材質(棚板)SUS430 No.4仕上 材質(支柱)SUS430 天板厚さ(mm)1.2 材質(ブラケット)コーナー/SUS304 棚板厚さ(mm)1.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は、清掃が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:197

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする