ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70248088 品番 WDB-7545
参考基準価格(税別)¥62,900 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。
部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付

ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mm
コーナーブラケット(SUS304)
材質(引出し)
本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm
引手:ステンレスプレス製品
レール:アルミ成型品
材質(天板)SUS430 用途厨房、医療、理化学、各種工場 質量(kg)23 高さ(mm)800 奥行(mm)450 間口(mm)750 引出し数1 天板耐荷重(kg)約250 パイプ径(Φmm)38(支柱) 棚板耐荷重(kg)約200 天板厚さ(mm)1.0 均等耐荷重(kg)(本体)約400 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×290×100 アジャストSUS304 幅+30mm アズワン品番1-6559-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は、清掃が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70248072
2022-12-31
用途:
厨房作業台として
飲食業

組み立ては簡単でしたが、天板が微妙に湾曲している様です。特に問題なく使用出来ています。、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする