曜日別特売
WDB-18045 ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430) シンコー 70248124

ステンレス作業台(片面引出付/ベタ棚仕様)(SUS430)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)450
内容量1台注文コード70248124品番WDB-18045
参考基準価格(税別)¥134,800販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
ポールはΦ38mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。
部品や工具の収納に便利な引出付。ベタ棚仕様。片面引き出し付

ベタ棚:SUS430 No.4仕上 板厚1.0mm
コーナーブラケット(SUS304)
材質(引出し)
本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm
引手:ステンレスプレス製品
レール:アルミ成型品
用途厨房、医療、理化学、各種工場材質(天板)SUS430質量(kg)52高さ(mm)800奥行(mm)450間口(mm)1800引出し数4天板耐荷重(kg)約250パイプ径(Φmm)38(支柱)棚板耐荷重(kg)約200天板厚さ(mm)1.0均等耐荷重(kg)(本体)約400引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×290×100アジャストSUS304 幅+30mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は、清掃が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,600/税込3,960
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70248072
2022-12-31
用途: 厨房作業台として
飲食業

組み立ては簡単でしたが、天板が微妙に湾曲している様です。特に問題なく使用出来ています。、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする