シンコー
シンコーの 収納・設備・保管・運搬用品
シンコーの ステンレス製ワゴン
シンコーの 標準型
ステンレスワゴン(ベタ棚/ガードなし2段)(SUS430)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70248282
品番
M02-6045-U75
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはウレタン車/ストッパー付。
段数
2
棚板耐荷重(kg)
50/段
間口(mm)
600
奥行(mm)
450
全高(mm)
800
質量(kg)
10.5
キャスター径(Φmm)
75
用途
厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
キャスター
(MCUS-75) 75Φ ウレタン車/ストッパー付 スチール金具
材質(キャスター)
スチール製、ウレタン車 ストッパー付
パイプ径(Φmm)
25
材質(棚板)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
棚ピッチ(mm)
25
材質(ハンドル)
ステンレス製
棚板厚さ(mm)
0.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000