シンコー
シンコーの 収納・設備・保管・運搬用品
シンコーの ステンレス製ワゴン
シンコーの 標準型
ステンレスワゴン(ベタ棚/ガード付2段)(SUS430) Φ100 ウレタン車/ストッパー付 スチール金具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70248395
品番
M20-6045-U100
参考基準価格(税別)
¥60,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
支柱はΦ25mmを採用。棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはΦ100 ウレタン車/ストッパー付。
段数
2
棚板耐荷重(kg)
50/段
間口(mm)
600
奥行(mm)
450
全高(mm)
800
用途
厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
材質
(ガード・ハンドル)ステンレス
質量(kg)
12
材質(キャスター)
スチール製、ウレタン車 ストッパー付
パイプ径(Φmm)
25
キャスター径(Φmm)
100
材質(棚板)
SUS430 No.4仕上
材質(支柱)
SUS430
棚ピッチ(mm)
25
材質(ブラケット)
コーナー/SUS304
棚板厚さ(mm)
0.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系・酸性の洗剤、薬品や汚れが付着したままですと、錆が発生する可能性があります。
※上記環境下の場合、定期的に清掃してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000