ステンレスワゴン(可動 ベタ棚/ガード付1段・ガードなし1段)(SUS304)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70248422 品番 MN11-7545-U75
参考基準価格(税別)¥67,500 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

SUS304製なので、耐薬品性・耐腐食性に優れています。
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。
ポールはΦ25mmと安定性が良く、棚の高さは25mmピッチで調整できます。
キャスターはゴムの弾性と耐薬品性を兼備したウレタン車ストッパー付。

段数2 棚板耐荷重(kg)50/段 間口(mm)750 奥行(mm)450 全高(mm)800 用途厨房、医療、理化学、各種工場 材質(ガード)ステンレス製 質量(kg)12.8 材質(キャスター)スチール製、ウレタン車 ストッパー付 パイプ径(Φmm)25 キャスター径(Φmm)75 材質(棚板)SUS304 No.4仕上 材質(支柱)SUS304 棚ピッチ(mm)25 材質(ハンドル)ステンレス製 材質(ブラケット)コーナー/SUS304 棚板厚さ(mm)0.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は、清掃が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする