CR-75 ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット) シンコー 70248465

ステンレス作業台用 キャスター(4個1セット)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質(車輪)ゴム
車輪径(Φmm)75
内容量1セット(4個)注文コード70248465品番CR-75
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

シンコーの作業台、全機種適合のキャスターです。

用途
厨房、医療、理化学、各種工場
仕様自在車ストッパー付付属品取付用キャスタースパナ×1車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムストッパー付き適合シンコー作業台全機種ねじ径M20×2.5材質(金具)スチール
注意
※塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74086023
2024-08-30
用途: 作業台を可動式に変更
サービス業

2個買いましたが取り付け用のスパナが付属していません。商品ページが間違っています。

対象商品 : 74086023
2023-04-26
用途: 台車移動のため
株式会社アーバン飲食業

ステンレステーブルを、移動式に改良するため、購入しました。
作業が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする