あしつけ棒 F(フラット)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70248517 品番ABO-01
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

F(フラット)は中心部に2本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。

粒度#80 用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適 材質不織布研磨剤 柄長さ(mm)1200 研磨面サイズ(mm)100×250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:418

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70248517
2024-06-13
用途:
屋根のケレン作業
建設業・工事業

さんぶき屋根に使ったんですが非常にやりやすく
マジックロンの方も案外もちが良く非常に助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
70248517
2024-06-05
用途:
瓦棒
Dutch Paint株式会社 様 (建設業・工事業)

思ったよりマジックロンの部分が薄かった!
作業的には楽でした。

1人が参考にしています
対象商品:
70248517
2023-05-22
用途:
屋根塗替え
有限会社キング塗装 様

名前の通りの便利グッズ。100uのあしつけで替えなしで十分。

1人が参考にしています
対象商品:
70248517
2022-08-30
用途:
トタン屋根のケレン作業に使用した。
電気・ガス・熱供給・水道業

トタン屋根20u位をケレンしましたが、立って作業ができるので楽に作業ができ良い物でした。また、立って作業ができるのでケレンのホコリを吸う量が少なくなると感じました。

2人が参考にしています
対象商品:
70248517
2021-06-14
用途:
塗装の下地処理、ケレン作業
山本健装 様 (建設業・工事業)

以前見本市で見たことがありまして、板金屋根の工事依頼かあったので初めて使いました。
ジョイントが狭いタイプの瓦棒で間の切れ込みが便利だった。
夏場のケレン作業は、今からは必需品となります。
替えも買ったのですが、硬めのマジックロンですのでなかなかすり減りません、今回は下地の痛みが少ないからと思います、

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする