※使用例
SHINEX(シャイネックス)
SHINEX(シャイネックス)の 手研磨
SHINEX(シャイネックス)の 研磨シート
SHINEX(シャイネックス)の 研磨材付シート
あしつけ棒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70248553
品番
ABO-09
参考基準価格(税別)
¥5,870
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スリットを入れたブラシタイプですので、凸凹になじみ、長尺折板やハゼ部分のあしつけ作業に。
粒度
#80
材質
不織布研磨剤
タイプ
H(ハゼ)
柄長さ(mm)
1200
研磨面サイズ(mm)
90×210