SHINEX(シャイネックス)
SHINEX(シャイネックス)の 手研磨
SHINEX(シャイネックス)の 研磨シート
SHINEX(シャイネックス)の 研磨材付シート
あしつけ棒
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70248562
品番
ABO-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,210
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スリットを入れたブラシタイプですので、凸凹になじみ、長尺折板やハゼ部分のあしつけ作業に。
粒度
#80
材質
不織布研磨剤
タイプ
T(タテ植)
柄長さ(mm)
1200
研磨面サイズ(mm)
100×210