※使用例

ABO-10 あしつけ棒プラス SHINEX(シャイネックス) 70248614 ABO-10 あしつけ棒プラス SHINEX(シャイネックス) 70248614 ABO-10 あしつけ棒プラス SHINEX(シャイネックス) 70248614 ABO-10 あしつけ棒プラス SHINEX(シャイネックス) 70248614

あしつけ棒プラス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70248614 品番ABO-10
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スリットを入れたブラシタイプですので、凸凹になじみ、長尺折板やハゼ部分のあしつけ作業に。
あしつけ棒の後部にあしつけスティック専用のホルダー付き。
大変だった折板屋根の取付けボルトの研磨作業も腰を屈めることも無く、楽にそしてしっかりとあしつけ作業が出来ます。

粒度#80 材質不織布研磨剤 タイプH(ハゼ) 柄長さ(mm)1200 研磨面サイズ(mm)90×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする