※使用例

あしつけ替えパッド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70248666 品番 APD-03
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

届きにくい場所にもラクラク研磨作業。

粒度#80 仕様V120専用替えパッド 材質不織布研磨剤 タイプ角度120° 研磨面サイズ(mm)100×(135+135)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70248657
2022-05-27
用途:
塗装作業時
旭電設株式会社 様

以外に、落ちました。
座って手作業でやるより、数倍早く良かったです。
やはり、パットの交換も必要です。だんだん取れにくくなります。

対象商品:
70248657
2020-08-17
用途:
折板屋根のサビ落し
株式会社茂森工務店 様 (建設業・工事業)

予想以上に遥かに使いにくい。
このようなV字型では無く、普通の平らな形のパッドの方にすればよかった。予備パッドも同時に注文したが、これの配送がかなり遅れて予定していた作業には結局使えなかったことも最悪でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする