防水ソフトテープ

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10巻) テープ厚さ(mm)約8 テープ幅(mm)12 注文コード70249068 品番E0322
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はテープ厚さ・テープ幅・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ
防水、強力、長持ちタイプ
耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。

用途
シャッターや物置の戸に
門扉やドアの戸あたり音の解消に
クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
テープ幅(mm)12 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)約8 基材EPDM 粘着剤アクリル系 粘着力5.3N/10mm 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)5.3 特性防水、耐久性、耐候性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
ガレージシャッター

ガレージシャッター下部(アルミ部分)とコンクリートの隙間をうめるために購入結構うまく隙間が無くなり雨水の侵入も防げて今のところ良好である。予備にもう一つ購入する予定。

対象商品:
09205962
2024-04-04
用途:
サッシの隙間隠しに
製造業

ごくごく普通です。可もなく不可もなく。問題なく作業ができました。

対象商品:
09205962
2023-02-08
用途:
換気扇の枠の取り付けで使用しました

換気扇の取付枠と窓枠のすき間に貼り付けました
厚さも十分ですき間風防止になりました
テープもはがしやすく取り扱いも簡単です

対象商品:
09205953
2021-12-06
用途:
部屋のドアのクッションに使う他に、ビルトイン型IHを取り付ける時に、水の侵入を防ぐために、台所のステンレスとの隙間に取り付けて使っております。元々IHにも小さいクッションはついておりますが、水の侵入が心配なので、このクッションテープを使用しています。
不動産業

IHと台所のステンレス板の隙間からの水の侵入を防ぐために、丁度いいテープです。

1人が参考にしています
対象商品:
09205996
2020-11-01
用途:
カーメンテナンス

いろいろなユニット部品の着脱ではシール交換が伴うので各サイズを揃えておくととても便利です。耐候性等に優れ、弾力も適正なので使いやすくリピーターです。

対象商品:
09205935
2019-07-10
用途:
盤製作時の、開閉扉の防水対応。

非常に、使いがってが良い。現時点では、不便・改善点は見つからない。

対象商品:
09205987
2019-04-20
用途:
サッシの隙間
一般社団法人Sango 様 (サービス業)

作業は、とても簡単で楽す。
使用感は経過観察中です。

対象商品:
09205962
2019-02-18
用途:
隙間埋め

この商品エプトシーラの細い版なので耐候性に優れており室内外で使えます。クルマの防振や隙間に使用しても水濡れに強いので耐久性もあります。また劣化して剥がしてもノリ残りが少なく貼り替えも楽です。
クルマ用は黒色が多いですが、今回家の室内用にグレーを買いました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする