- ミゾスキ 早乙女 70249838

ミゾスキ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端幅(mm)6
内容量1本注文コード70249838品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

サッシや狭い溝の清掃にどうぞ。
両側に剥離用溝と掃き出しホーキが付いています。
ホーキには毛ぐせがつきにくく、磨耗の強い6-10ナイロン使用ですから大変丈夫です。

先端幅(mm)6長さ(mm)220材質(柄部)スチール、ユニクロめっき材質(毛)ナイロン6-10先端長(mm)25材質(リング)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70249822
2023-11-14
用途: 自動ドアの溝
卸売・小売業

スコップようになっており、ゴミをすくい上げるのに便利です。買ってよかったです。

対象商品 : 70249838
2022-10-06
用途: 道路脇の清掃時
その他業種

道路脇の清掃時に、除草作業に合わせて側溝の蓋に堆積した土屋枯葉の除去の際に手軽で簡便に取り易い利点がある。

対象商品 : 70249838
2022-05-05
用途: エレベーターレール

エレベーターレールの清掃の為に購入しました。レールに工具が入り清掃が楽になりました。

1が参考にしています
2024-01-20
用途: 建物美装
サービス業

ヘラの両端が織り込まれているのでサッシレールなどで仕様すると角が当たり傷が入る。
強度も弱い。

対象商品 : 70249822
2021-05-14
用途: エレベーター扉部の溝の掃除
製造業

サイズがぴったりで、溝に固まって溜まってしまう砂やホコリを除去することができました。ドライバーやブラシでは掃除できなかった部分なので、重宝しています。

対象商品 : 70249822
2020-01-06
用途: サッシや細部の掃除用に

サッシや細部の掃除用に購入 いままで 割りばしとか 古い歯ブラシとかでしたが 思い切って購入してよかったです。

対象商品 : 70249822
2019-11-13
用途: 自宅掃除の時に使用

まだ、使っていませんが暮れの大掃除の時に、真価が発揮すると思う。窓レール溝のごみ取りに使用。ただ、刷毛のコシがあれば尚更よかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする