三菱電機
三菱電機の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機の 電力監視
三菱電機の 指示電気計器
直流電流計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70249944
品番
YM-206NDA 0-1MA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
質量(kg)
0.07
シリーズ
Y-2Nシリーズ
寸法A(mm)
43
動作原理
可動コイル形
機種
直流電流計
サイズ(mm)
64×60
計器定格
0-1MA