画像準備中

三相プレミアム効率モータ全閉外扇形(ベースタイプ)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70250032 品番AFM-FBKH-4P-750W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
出力(kW)0.75 種類汎用モーター 取付方式脚取付 電圧(V)200/200/220 電源三相

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-13
用途:
産業機械
杉田電工 様

美しい形と色、静かでハイパワーで大満足でした、モーターは一宮電機が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする