矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の フェンス・パーテーション
イレクターフェンス
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70250215
品番
YMF-1200B-SS_B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
イレクターパイプ(鉄+樹脂)製の固定用フェンスです。パイプスタンドはシングルで、単独でのご使用となります。
寸法(mm)
1200×107×1100H
質量(kg)
5.1
色
ブルー
色(ジョイント)
パイプと同色
用途
構内立入り禁止区域、機械設備用、見学通路等でご使用下さい
注意
※アンカーボルトは別途お求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アンカーボルト(M10)は別途お求めください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません