AG2502 大寸カラーカカト付5本指4足組

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4足) 注文コード70251283 品番AG2502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,309
販売価格(税別)
1,190

ずり落ちしないサポーター付靴下。純綿糸使用で汗を吸収、ムレを防止。さわやかな使用感。ワーキング用の丈夫なソックスです。

カラーアソート 特性吸汗 サイズ(cm)26〜29 材質綿・ポリウレタン アズワン品番65-0305-35 入数4足組 かかとからの長さ(cm)約24.5 指タイプ5本指

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70251283
2023-11-22
用途:
エブリデイOKです!
建設業・工事業

今まで使った5本指ソックスの中では一番使いやすいですね。リピート3回目です。

対象商品:
70251283
2019-05-30
用途:
普段履き
製造業

生地もしっかりしており、大きいサイズでカカトありの靴下で重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする