WS5001 たびぞう

(11件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70251825 品番 WS5001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

アメゴム底で滑りにくい。キャンバス製なので軽量で疲れにくい。やわらかゴム底で屈曲性が高いので履きやすいです。

サイズ(cm)24.5 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)綿 標準質量(g/片足)約180(26.0の場合) 機能軽量、屈曲性 材質(底部)ゴム アズワン品番65-0305-53 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプたびぐつ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:489

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
厨房から病棟へ
飲食業

厨房から病棟に上がる時に使用しています。コックシューズから履き替えるのにかがまず履き替えられるので助かります。

1人が参考にしています
2025-05-29
用途:
作業用

はじめは非常に気に入って使用していましたが、汚れてきたので洗剤を使用して水洗いを行いました。すると、インソールと靴底を接着している部分(クッションも兼ねている?)が溶けて剥がれてしまいました。使用した洗剤がアルカリ性だったからかもしれません。恐らくフェノール樹脂を繊維と混ぜて接着と厚みを出しているのだと思われます。中性洗剤なら問題ないのかもしれませんが、基本的には使い捨て(汚れてきたら交換)用途に限定した商品と割り切るしかないようです。溶けた部分はダンボールのような感じでした。

2025-07-27
用途:
上履きに使用
株式会社ゼファー 様

軽くて清潔感があり、歩きが楽。
移動が楽になった。名前がたびぞう?ユニーク

対象商品:
70251922
2024-04-04
用途:
屋内清掃作業
サービス業

高齢者の屋内作業の清掃員用に購入しました。容易に脱ぎ履きが出来て、底に滑り止めの付いた物で安価なものを探していました。サイズも揃っているので、女性用にも対応可能です。
軽くて良いと現場清掃員にも好評です。

対象商品:
70252044
2021-09-30
用途:
高所作業時

靴はサイズ選びが難しいので過去のレビューを参考に+0.5cmで購入しました。
ジャストサイズでした。

対象商品:
70251877
2020-06-12
用途:
屋根作業
その他業種

屋根に乗って作業する時の作業靴は、靴の裏の状態をチェックしないと
危ないですね!
滑りにくく安心して作業出来ます。

対象商品:
70251834
2020-01-20
用途:
入院時の履物に使用

昨年、入院した時、病室で使用していました。足にフィットするので、術後のリハビリ訓練の時も安心でした。

対象商品:
70252044
2019-11-06
用途:
介護
運輸・通信業

履き心地も良く、しっかりグリップも効いて良いです。
また次回も購入予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする