曜日別特売
WS5005 WS5005 とびぞうHG Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 70252184

WS5005 WS5005 とびぞうHG Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 70252184
WS5005 WS5005 とびぞうHG Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 70252184
WS5005 WS5005 とびぞうHG Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 70252184
WS5005 WS5005 とびぞうHG Workstyle ACE(ワークスタイルエース) 70252184

WS5005 とびぞうHG

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード70252184品番WS5005
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

アメゴム底で滑りにくい。鋼製先芯入り。柔らかゴム底で屈曲性が高い。マジックテープ式で、脱ぎ履きしやすくフィット感の調整も可能です。

サイズ(cm)26.5形状ハイカット種類セーフティーシューズ長さ(cm)約22.5(26.0の場合)材質(アッパー)綿標準質量(g/片足)約420(26.0の場合)材質(底部)ゴムアズワン品番65-0305-71甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70252218
2025-07-22
用途: 重量物取り扱い作業
建設業・工事業

履き心地良かった
多少靴ずれした
配送が早かった
また買いたいです

対象商品 : 70252202
2024-01-02
用途: 松の剪定他屋根の修理など脚立に上っての作業全般に使用。
相和鑑定事務所

ゴム底が柔らかく尚且つ足先に芯が入っているため安全に作業できます。またマジック止なので脱着が簡単でとても便利に使っています。

対象商品 : 70252254
2019-09-21
用途: 造園作業
その他業種

脱ぎ履きがしやすくていいです。ふだん履いているサイズよりサイズダウンして注文してもよいかと思いました。次回は0.5cm小さ目で注文しようと思います。

対象商品 : 70252184
2018-07-03
用途: 法面コンクリート上での型枠作業
佐藤足場建設業・工事業

普通3000円ほど 安く機能問題なしで良い
足首が細いけれどマジックテープしっかり止まり具合良し

対象商品 : 70252175
2021-10-28
用途: 農作業
川内ファームその他業種

同サイズの他メーカーの地下足袋に比べて、甲部分がゆとりがありすぎると思います。
自分の足指のせいもあるかもしれませんが、左足はゆるいが、作業に支障なし。
右は、つま先補強部分の縫目が、当たり、小指付近に違和感がある。
足形サンプルからの縫製が、大きめに仕上げてあるように思います。
これまで履いた運動シューズ、地下足袋にはなかった経験です。

1が参考にしています
対象商品 : 70252175
2020-05-12
用途: 農作業

何時もの靴のサイズで購入。
大き過ぎて、足袋の中で、足が遊んでいます。
マジックテープの調整範囲では締まらず、中敷きや詰め物をして使っています。
足袋を履くのに数分時間が掛かるので、面倒くさくなってきました。
(サイズが有った物を買わないと、苦労します。)
通販でも、ピッタリと合うサイズの基準があると良いのですが……。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする