YAMAHA(ヤマハ)
Robonityシリーズ Basicモデル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
適合モーター
【ステッピングモータ】オリエンタルモータ(AZM66・AZM69・ARM66・ARM69・RKS56)
注文コード
70252396
品番
LBAR08-10AA-800
参考基準価格(税別)
¥219,100
販売価格(税込)
¥218,900
販売価格(税別)
¥
199,000
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ボールねじリード・適合モーター
など
2419
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
800
形状
折曲げ
全長(mm)
ST+312.5
使用環境温度(℃)
0~40
断面寸法(mm)
本体最大断面外形:W82×H73.5
減速方法
転造ボールねじΦ16(C7級)
使用環境湿度(%)
35~80RH(結露なきこと)
適合モータ容量(W)
200
押付力(N)
最大402
最高速度(mm/s)
600
ボールねじリード(mm)
10
ロッド不回転精度(°)
±0
最大可搬質量(水平)(kg)
60
最大可搬質量(垂直)(kg)
20
適合モーター
【ステッピングモータ】オリエンタルモータ(AZM66・AZM69・ARM66・ARM69・RKS56)
繰り返し位置決め精度(mm)
±0.01(片振り)
注意
※本製品はモータが取り付けられておりません。
※モータおよびドライバは、お客さまにて準備、取り付け、調整を行ってください。
※モータの取り付け方法は、ユーザーズマニュアルを参照し、適切に取り付けてください。
※モータの調整は、お客さまにて準備されたモータのマニュアルなどをご確認ください。
※振動・共振が発生する状態で運転をすると、製品寿命が低下する恐れがあります。
※適合モータによっては製品性能を満たさないこともあります。
※モータ取付用専用部品は、お客様にて取付、調整を行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません