モレスコ(MORESCO)
水溶性切研削油(モレスコツールメイト)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1缶(18L)
注文コード
70253024
品番
BS-6M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
バイオスタティック技術を応用した、防腐性に優れたマイクロエマルジョンタイプの水溶性切研削油です。
用途
アルミニウム合金の切研削加工
容量(L)
18
外観
褐色液体
動粘度(mm
2
/s)
42
危険物の類別
非危険物
密度(g/cm
3
at15℃)
0.97
JIS分類
A1種1号相当
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600