No.70 戸当り ステンレス製 モノタロウ 70253986 No.70 戸当り ステンレス製 モノタロウ 70253986 No.70 戸当り ステンレス製 モノタロウ 70253986

戸当り ステンレス製

(21件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70253986 品番 No.70
販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

扉の上部につけるタイプの戸当りです。

寸法A(mm)66 寸法B(mm)96 付属品十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本 材質SUS304+ゴム 質量(g)38
注意
※扉の戸当り用途以外での使用はお止めください。
※取付部が固い材質の場合は別途、強度のある木ネジをご用意願います。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:319

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-27
用途:
フェンス扉戸当たりに使用

屋外で使用しても錆に発生は無いと思い購入しました。
価格に対しステンレス部の剛性は十分で変形の恐れはないと思います。

2025-09-08
用途:
床面戸当たりのゴムが取れたので、修理用
農・林・水産業

上面取り付けに変更しました。ビス3本で楽に取り付け出来ました。
とにかく安い!

2025-10-09
用途:
建築
建設業・工事業

安くて使いやすい
買った次の日に安くなるのは悲しかった

2025-02-17
用途:
借りた事務所の戸当たりが、、、
サービス業

紛失していたので、購入し取り付けました。半年使用してますが
普通に使えますし、サイズ感も問題なかったです。
モノタロウブランドすごいですね!

対象商品:
70253986
2023-03-07
用途:
自宅の部屋の扉の開放保護
有限会社新宿エクスプレス 様 (その他業種)

長さが、96mmと126mmでした。実際には、丁度この中間位の長さが理想的でした。仕方ないので、取付位置を端っこにした物と、端から結構内側に寄せた物とに分けて付けました。異なる取手形状の扉が混在しているので、やや強引な方法ですが、予めそれらを予測して、今回の様に2種類の長さを選択用意したものです。結果的には上出来でした!後付けですから、木枠側に一切穴や削りなどの加工をしないで済ませました。

対象商品:
70253986
2021-03-24
用途:
賃貸物件で利用しました

価格と品質が購入の決め手です。ゴム部分の単品よりも安いのは驚き

対象商品:
70253995
2021-08-03
用途:
こんなものもあるのか

PBでこんなものがあるとは思ってなかった。
助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
70253995
2020-09-02
用途:
玄関に使用
製造業

扉によって加工が必要かもしれませんが、ステンなのでグラインダーでちょっと削って取り付け出来ました。ゴム部分もビス1本で交換が出来るのでいい商品です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
付属品を教えてください。
回答:
十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本が付属しています。
2021-07-15
質問:
ゴム部とステンレスとの接合部分は接着剤でしょうか。
回答:
ゴムとステンレス部材はネジで接合しています。
2021-07-15

「戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする