フットスイッチ SP形シリーズ

(3件のレビュー)
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接点構成1a 定格3A-250VAC 注文コード70254013 品番OFL-V-SPR
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は接点構成・定格など26種類から選べます 他の種類を見る

操作は360度、どの位置でも動作します。
手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。
●操作は360度、どの位置でも動作します。
●手、ひじ、足、ひざ等の操作にぴったり。
●丈夫で経済的、耐踏圧1000Nで1分間静荷重に耐えます。

定格3A-250VAC 動作特性モーメンタリー 接点構成1a 付属コード0.75mm22芯1.5m 用途医療機器、測定機器、産業用電子機器、工業用ミシン、音響機器、教育機器、通信機器、写真機器、民生機器、各種オートメーション機器、その他 仕様プッシュ式、鋼板にゴムベース付 質量(g)260 形式多機能形 保護構造IP30 定格電圧(V)AC250 耐電圧AC1500V1分間 定格電流(A)3 連数1連 動作力10N(1kgf) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-5〜45 材質(カバー)エチレン酢酸ビニールポリマー 材質(ボディ)ポリカーボネート樹脂 耐衝撃性30G 定格通電電流(A)3 踏圧(N/分)1000 材質(ボタン)ポリカーボネート樹脂 内蔵スイッチマイクロスイッチV形 耐電圧(V/min)AC1500 最小負荷電流(mA)- 最小負荷電圧(V)- 電気的寿命(万回)10以上
注意
※コンセントプラグは、付いておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08519086
2017-01-23
用途:
かき氷機用

コンセント付きに加工し、使用。
特に問題なく使用できました。

対象商品:
08519131
2016-11-09
用途:
退出釦のかわり。
株式会社 沖縄フキ 様

壁付けできるような後ろからも配線が出せるといいと思います。

対象商品:
08519113
2014-08-15
用途:
水道の開閉
デンタルフリー 様

直動式2ポート電磁弁の開閉。
流し前での、床置きの足踏み仕様で、使用しているのだが、内部に水が入り作動不良を起こす。
たしかに使用環境は水場ではあるにはあるが、厨房のような水を流す環境ではない。
コードを伝わってとか、隙間から等鑑みてビニールテープ等で塞いでみたがそれでも内部に水が入ってしまう。
結露の類か?
これはもう、製品の仕様か設計の問題なのかもしれない。
なぜなら、
同社のM4型フットペダルに交換したらこの様な現象は起こらないのでその様に感じる。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フットスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/288/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする