定格電圧(V)AC250
定格電流(A)3
コード長さ(m)VCTF0.75X2芯1.5M
仕様鋼板にゴムベース付
トラスコ品番473-5935
材質-
色黒
質量(g)260
形式多機能形
保護構造IP30
接点構成1a
連数1連
動作特性モーメンタリー
動作力10N(1kgf)
付属コード0.75mm22芯1.5m
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)-5〜45
材質(カバー)エチレン酢酸ビニールポリマー
材質(ボディ)ポリカーボネート樹脂
耐衝撃性30G
定格通電電流(A)3
材質(ボタン)ポリカーボネート樹脂
内蔵スイッチマイクロスイッチV形
耐電圧(V/min)AC1500
電気的寿命(万回)10以上