※色見本

- 水性ユータックFT 日本特殊塗料 70254354 - 水性ユータックFT 日本特殊塗料 70254354

水性ユータックFT

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(15kg) U-52 注文コード70254354 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

室内環境に配慮した水性形塗料です。
塗膜は強靭で、各種塗り床用塗料への付着性が良好であるため、さまざまな下地へ施工することができます。
環境に配慮した上塗り用塗料、ユータックエコ、ユータックスーパーFハードN,ユータックE-30ECOにご使用いただけます。
ウレタン結合による強靭な塗膜を形成するため、耐摩耗性、耐薬品性、耐候性に優れています。
塗装作業性、レベリング性が良好、高光沢な仕上り、低温時の作業も良好様々な下地への施工が可能

U-52 主な用途 特性付着性、耐薬品、耐摩耗、耐候 使用場所屋内 用途各種塗床塗料への付着が良好であるため、さまざまな下地へ施工することができます。 セット内容A液:14kg、B液:1kg 塗布方法ローラー、刷毛 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗付量(kg/m2・回)0.15 可使時間(時間)3以内(23℃) 塗装間隔23℃/4時間以上48時間以内(1回目)、歩行可能:24時間以上、養生期間48時間以上(2回目)
注意
※気温5℃以下、湿度80%」以上での施工は避けてください。
※その他施工にあたってはカタログ及び商品ラベル記載の注意事項をよく読んでご使用ください。
※屋外での使用は避けてください。
※下塗りにはNT水性速乾プライマーをご使用くさい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする