色グレー
用途一般鉄部をはじめ、ガルバリウム鋼板などの非鉄金属のほか、コンクリートや住宅屋根スレートなど様々な下地へ適応します。
セット内容A液:3.5kg、B液:0.5kg
主成分弱溶剤形変性エポキシ樹脂
適合材鉄、トタン、化成処理亜鉛鋼板、ブリキ板、溶融亜鉛メッキ鋼板、クロメート処理鋼板、リン酸塩処理鋼板、電気亜鉛メッキ、ボンデライト、ステンレス、銅板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム、アルマイト処理板、FRP、硬質塩ビ、波型スレート、薄型化粧スレート、厚型スレート瓦、セメント瓦、GRC板、押出成形セメント板(ECP)、コンクリート、モルタル、木部
主な用途コンクリート、鉄部、非鉄金属
膜厚(μm)30〜40(ドライ)
塗布方法刷毛、ローラー、スプレー
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量4L
適応下地合成樹脂調合ペイント(OP)、フタル酸樹脂エナメル(EF)、エポキシ樹脂塗料、ポリウレタン樹脂塗料、塩化ゴム系樹脂塗料、アクリル樹脂塗料、ラッカー塗料、フッ素樹脂塗料、シリコーンアクリル塗料、シリコーンアルキド樹脂塗料、エマルションペイント、水性ポリウレタン樹脂塗料、水性アクリルシリコン樹脂塗料、水性フッ素樹脂塗料、シリコーンポリエステル、オイルフリーポリエステル、メラミンアルキド、アクリルメラミン
希釈率(%)0
指触乾燥時間(時間)3(5℃)、1(23℃)、0.5(30℃)
上塗塗装可能時間6時間以上72時間以内(5℃)、3時間以上72時間以内(23℃)、2時間以上24時間以内(30℃)
特性プライマー、防錆、遮熱
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
毒劇区分劇物
危険物の性状非水溶性
塗付量(kg/m2)0.13〜0.16