ミニACクランプメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70255702 品番 C-02S
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

電流・電圧・抵抗のオートファンクションモデル。クランプメータ・テスタ・検電器の1台3役!
ACクランプ機能のほか、AC/DC電圧測定、抵抗値測定、周波数測定、導通チェック機能を搭載。
電圧、抵抗は自動切り替え。
非接触式検電機能(NCV)機能、バックライト機能、オートパワーオフ機能つき。

交流電圧(V)1.0〜600 交流電流(A)6/60/200 電源単4形乾電池×2本 クランプ径(Φmm)20 抵抗(Ω)0〜6k 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×158×28 質量(g)約136 幅(mm)63 奥行(mm)28 高さ(mm)158 付属品収納ケース、テストリード 仕様非接触検電/AC 90〜1000V:ビープ音が鳴動、LEDが点滅 トラスコ品番837-1232 周波数(Hz)レンジ:40〜60/60〜1000、分解能:0.1/1、確度/周波数:±(1.0% rdg+5dgt) 表示液晶表示、6000カウント 校正 サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0〜+40℃、75%RH以下(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-10〜+50℃、75%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと) 導通0〜50Ω:ビープ音が鳴動 電池寿命最長約150時間(アルカリ電池使用時) アズワン品番64-8893-21 直流電圧(DCV)レンジ:0.5〜600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.5% rdg+3dgt) 交流電圧(ACV)レンジ:1.0〜600、分解能:0.1、確度/周波数:±(0.8% rdg+5dgt)/45〜65Hz RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※測定対象やその周辺で感電が想定される箇所では、絶縁保護具を着用してください。
※バックライトを多用されますと電池の寿命が短くなります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする