サーモキャプチャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70255763 品番THG-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

全ての画素に温度情報を保有。色分けされた全ての画素(32×32=ピクセル)に温度情報があり、気になる場所をタッチすれば、そこの温度が確認できます。保存した静止画には温度情報も一緒に保存されているので、後から気になる場所を確認することも可能です。
熱画像と可視画像のカンタン重ね合わせ機能。熱画像と可視画像を同時に表示できるので、実際に温度が上がっている箇所がわかりやすい。また、何を撮影したのかが不明になることもありません。
380℃まで測定。温度測定上限が150℃や250℃のモデルが多い中、THG-01は380℃まで可能、幅広い測定対象が対応可能。
湿度測定。本体には湿度センサーを内蔵し、物体温度だけでなく環境湿度も測定可能。測定環境の把握に便利。
タッチパネル採用。温度を確認したい箇所も、メニューを選ぶ際も画面をタッチ操作できるため、作業がスムーズに。
小型・軽量約220g。携帯しやすく、作業の負担も軽減。

付属品校正 仕様【可視カメラ(分解能】0.2メガピクセル、【ボタン】7ボタン(電源、上/下/右/左/メニュー、測定) 質量(g)約220 測定範囲(℃)【温度】-20〜+380、【環境湿度】0〜80%RH 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約215×66×48 精度【温度】±2%rdg±2℃の大きい方、【環境湿度】±5%RH(25℃、30〜70%RH) センサー32×32赤外線温度センサー、湿度センサー、CMOSセンサー 分解能【温度】0.1℃、【環境湿度】1% 検出器解像度/32×32(1024)ピクセル、測定視野角/33°×33°、フォーカス/固定、焦点距離/0.1m、フレームレート/6Hz、測定波長/8〜11.5μm バッテリー3.7Vリチウム充電池(2500mAh 、交換不可) メモリー内蔵/外部(microSDカード64GBまで・別売) 表示器2.8型カラーLCD、タッチパネル 連続使用可能時間約6時間(フル充電にて) 使用温湿度範囲-10〜+50℃、0〜85%RH(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20〜+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ30秒〜30分30秒(可変) フォーマット形式静止画/PNG、JPEG、動画/MP4 充電時間(時間)約5〜6 放射率補正0.01〜1.00(可変) アズワン品番64-8893-34 RoHS指令(10物質対応)対応 PC接続USB接続(画像転送/バッテリー充電)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70255763 THG-01 12518296 THG-02 サーモキャプチャーIR カスタム サーモキャプチャーIR カスタム 1個 52,980 税込58,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:234

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする