BR-994 エチケット袋&凝固剤消臭剤セット(1回分)〔エチケット袋X1袋、アルミ凝固剤6g(吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀配合)X1袋〕 ピンク 10個セット ブレイン 70255894 BR-994 エチケット袋&凝固剤消臭剤セット(1回分)〔エチケット袋X1袋、アルミ凝固剤6g(吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀配合)X1袋〕 ピンク 10個セット ブレイン 70255894 BR-994 エチケット袋&凝固剤消臭剤セット(1回分)〔エチケット袋X1袋、アルミ凝固剤6g(吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀配合)X1袋〕 ピンク 10個セット ブレイン 70255894 BR-994 エチケット袋&凝固剤消臭剤セット(1回分)〔エチケット袋X1袋、アルミ凝固剤6g(吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀配合)X1袋〕 ピンク 10個セット ブレイン 70255894

エチケット袋&凝固剤消臭剤セット(1回分)〔エチケット袋X1袋、アルミ凝固剤6g(吸水ポリマー、ヤシ殻活性炭、銀配合)X1袋〕 ピンク 10個セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード70255894 品番BR-994
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

気分が悪くて吐きそうだという時に!エチケット袋と凝固消臭剤がセットになった商品。
エチケット袋に吐いた後に、凝固消臭剤をふりかけて下さい。エチケット袋は黒で中身が見えにくく、やぶれにくいものを使っています。
凝固消臭剤は水分をジェル状に固めます。
凝固消臭剤は銀を配合しているので抗菌作用があり、感染症の原因となる大腸菌や黄色ブドウ球菌の繁殖を抑えます。
大阪市立工業研究所の抗菌力試験でも抗菌力が認められました。
ヤシ殻活性炭を配合。消臭効果があり快適に使用できます。(財)日本食品分析センターの試験でも消臭効果が認められました。
1回に凝固剤を1個ご使用下さい。
凝固消臭剤は1回分がアルミパックで密封されているので、開封しない限り10年の保存が可能です。
水が使えない時の非常用トイレとしても使えます。

セット内容エチケット袋×1福男、凝固剤入りアルミパック×1袋 材質凝固消臭剤:吸水ポリマー・ヤシ殻活性炭・銀、エチケット袋:ポリエチレン 寸法(mm)エチケット袋:約180×400 質量(g)(凝固剤)約6/個 保存期間(年)(凝固消臭剤)約10
注意
※エチケット袋は劣化防止のため定期的に(2〜3年に1度)交換して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする