FF-R(エフエフアール)
FF-R(エフエフアール)の サドル関連
FF-R(エフエフアール)の シートポスト/シートピン/シートクランプ
#6061AL シートポスト
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
径(Φmm)
31.6
色
シルバー
注文コード
70256052
品番
SP-222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
径・色
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
径(Φmm)
31.6
色
シルバー
材質
#6061アルミニウム
長さ(mm)
350
オフセット
17mm
傾き角(°)
-10〜+20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70256052
SP-222
11794502
SP-222
#6061AL シートポスト
FF-R(エフエフアール)
1個
¥
2,298
税込
¥
2,528
注文コードが変更になりました