CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 土木建築関連
CAPTAIN STAGの ショベル
CAPTAIN STAGの 除雪ショベル
スノースコップ デタッチャブル
(2件のレビュー)
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70256113
品番
UX-850
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
柄が簡単に着脱可能
材質
皿・ハンドル:ポリエチレン、先端金属:ステンレス、柄:スチールパイプ(PVCコーティング)、ジョイントアダプター・ロック部品(取付済):ポリアセタール
質量(g)
920
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×170×1115