CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 土木建築関連
CAPTAIN STAGの ショベル
CAPTAIN STAGの 除雪ショベル
雪ハネ デタッチャブル
(1件のレビュー)
当日出荷
特別運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70256122
品番
UX-851
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
柄が簡単に着脱可能
材質
皿:ポリカーボネイト、柄:スチールパイプ(PVCコーティング)、ハンドル:ポリエチレン、ジョイントアダプター・ロック部品(取付済):ポリアセタール
質量(g)
1150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×140×1645
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,550
/
税込
¥
1,705
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300