雪ハネ デタッチャブル

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70256138 品番 UX-852
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

柄が簡単に着脱可能

材質皿:ポリエチレン、柄:スチールパイプ(PVCコーティング)、ハンドル:ポリエチレン、ジョイントアダプター・ロック部品(取付済):ポリアセタール 質量(g)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×145×1595

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:468

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70256122
2019-08-09
用途:
雪かき以外に、芝刈り後の刈り芝集め、落ち葉集め等に使っています。

同種のプラスチック製で耐久性が悪い商品があるが、今回のものはポリカ―ボネイト性で丈夫です。材質表示が的確で信頼できます。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする