UX-854 スノーラッセル デタッチャブル CAPTAIN STAG 70256156

スノーラッセル デタッチャブル

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70256156 品番UX-854
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

柄が簡単に着脱可能

材質皿:ポリエチレン、柄:スチールパイプ(PVCコーティング)、ハンドル:ポリエチレン、ジョイントアダプター・ロック部品(取付済):ポリアセタール 質量(g)1340 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)555×125×1425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70256147
2018-02-17
用途:
ガレージ前の除雪
自動車・二輪車・自転車関連業

ポリカは頑丈だし、大きさも大きくて便利です。軽いし、組みたても簡単。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする