福助工業
ニューポリ規格袋0.06
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1箱(500枚)
1箱(4000枚)
1箱(3000枚)
1箱(2000枚)
1箱(1500枚)
1箱(1000枚)
1箱(500枚)
1袋(500枚)
幅(mm)
380
120
130
150
180
200
230
260
280
300
340
360
380
400
460
高さ(mm)
530
230
250
270
300
340
380
410
450
480
500
530
550
600
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(500枚)
注文コード
70258064
品番
0441031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
強度、透明度、開口性に優れております。
外装袋には取り出し口が付いておりますので大変便利です。
材質
LDPE
幅(mm)
380
高さ(mm)
530
サイズ(号)
18
適合規格
食品衛生法適合
形状
平袋
色
透明
サイズ
No.18
入数(枚)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
成績書
化学物質等安全データシート(SDS):
RoHS指令対応証明書: