福助工業
福助工業の ポリ袋・ゴミ袋
福助工業の ポリ袋(ゴミ袋)
ダスBOX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚×3セット)
注文コード
70258728
品番
0391379
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,574
販売価格(税別)
¥
12,340
バスケットに入れる
業務用ゴミ袋として、1枚ずつ簡単に取り出せる便利なBOX入です。
容量(L)
70
色
透明
厚さ(mm)
0.035
種別
LDBOX35-70 透明
材質
LDPE
形状
BOX
入数(枚)
100