福助工業
福助工業の オフィスインテリア
福助工業の 傘・傘立て
福助工業の 傘袋
傘袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3000枚)
注文コード
70259245
品番
0400203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ミシン目付きブロックタイプで大変便利な傘袋です。
厚口タイプです。
色
透明
種別
LD傘袋
材質
LDPE
形状
傘袋
寸法(幅W×長さL)(mm)
120×800