福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
植木鉢用フリーバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000枚)
注文コード
70259902
品番
0480142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
HDPE
色
半透明
形状
フリー
幅(mm)
255
サイズ
中
高さ(mm)
700
寸法A(mm)
250