福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
ジャンボバッグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
70260155
品番
0470759
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種別
ジャンボバッグ E 乳白
幅(mm)
960
厚さ(mm)
0.025
高さ(mm)
1000
質量(g/枚)
45.6