福助工業
福助工業の 袋・ラッピング用品
福助工業の レジ袋
イージーバッグ 関西 無地 厚口タイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚)
注文コード
70260216
品番
0470589
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
No.50(無地)
幅(mm)
500
厚さ(mm)
0.025
高さ(mm)
600
質量(g/枚)
14.25